Motion
W-1450-R-1-1/2
Roue en caoutchouc moulée – 14 po de diamètre, 5 po de diamètre, roulement à rouleaux, capacité de 2300 lb
N° D’ARTICLE MI01080167
N° MFRW-1450-R-1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en caoutchouc moulée – 14 po de diamètre, 5 po de diamètre, roulement à rouleaux, capacité de 2300 lb
N° D’ARTICLE MI01080167
N° MFRW-1450-R-1-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5 po
  • Longueur du moyeu
    5-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    14 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Dureté
    70 , rive A
  • Capacité de charge
    2300 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 160 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc moulé sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
W-1450-R-1-1/2 ROUE D’HYPOTHÉCAIRE 14X5 1-1/2RB