Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face5 po
- Diamètre du moyeu4.2500 po
- Longueur du moyeu5-1/4 po
- Diamètre de la roue16 po
- Largeur de roue1.5000 po
Détails
- Couleur de baseRouge
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Dureté70 , rive A
- Capacité de charge2570 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-70 à 160 °F
- Couleur de la bande de roulementCaoutchouc noir
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de roueCaoutchouc moulé sur noyau en fer
- Type de roueCaoutchouc Moldon