Motion
W-1830-R-1-1/4
Roue en caoutchouc moulée – 18 po de diamètre, 3 po de diamètre, roulement à rouleaux, capacité de 1550 lb
N° D’ARTICLE MI01080460
N° MFRW-1830-R-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en caoutchouc moulée – 18 po de diamètre, 3 po de diamètre, roulement à rouleaux, capacité de 1550 lb
N° D’ARTICLE MI01080460
N° MFRW-1830-R-1-1/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    18 po
  • Largeur de roue
    3.2500 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Dureté
    70 , rive A
  • Capacité de charge
    1550 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 160 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc moulé sur noyau en fer
  • Type de roue
    Caoutchouc Moldon

Aperçu

Description du fabricant
W-1830-R-1-1/4 ROUE D’HYPOTHÉCAIRE 18X3 1-1/4RB