Spécifications
Dimensions
- Longueur du moyeu4-7/8 po
- Taille des pneus5.70-8
- Diamètre de la roue18 po
Détails
- ID du roulement1 po
- Mot-clé de description4-7/8 dans Hub
- Capacité de charge1800 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Type de produitRoues de roulettes pneumatiques
- Type de roulementConique
- Type de rouePneumatique