Motion
W-2050-DT-1-1/4
Roue en polyuréthane – 20 po de diamètre, 5 po de face, roulement conique, capacité de 9000 lb
N° D’ARTICLE MI01080712
N° MFRW-2050-DT-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en polyuréthane – 20 po de diamètre, 5 po de face, roulement conique, capacité de 9000 lb
N° D’ARTICLE MI01080712
N° MFRW-2050-DT-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5 po
  • Longueur du moyeu
    5-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    20 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Capacité de charge
    9000 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Poly vert
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
W-2050-DT-1-1/4 ROUE DURALAST