Motion
W-2050-RT-1-1/2
Roue pivotante en caoutchouc moulée – 20 po de diamètre, 5 po de face, roulement conique, capacité de 3020 lb
N° D’ARTICLE MI01080738
N° MFRW-2050-RT-1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue pivotante en caoutchouc moulée – 20 po de diamètre, 5 po de face, roulement conique, capacité de 3020 lb
N° D’ARTICLE MI01080738
N° MFRW-2050-RT-1-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5 po
  • Longueur du moyeu
    5-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    20 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Dureté
    70 , rive A
  • Capacité de charge
    3020 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 160 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc moulé sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
W-2050-RT-1-1/2 ROUE D’HYPOTHÉCAIRE