Spécifications
Dimensions
- Longueur du moyeu4-1/2 po
- Taille des pneus6.90-9
- Diamètre de la roue21 po
Détails
- ID du roulement1-1/4 po
- Mot-clé de description4-1/2 dans Hub
- Capacité de charge2800 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Type de produitRoues de roulettes pneumatiques
- Type de roulementConique
- Type de rouePneumatique