Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-3/8 po
- Longueur du moyeu1-1/2 po
- Diamètre de la roue2-1/2 po
- Largeur de roue1.5000 po
Détails
- Couleur de baseNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Dureté75 , rive A
- Capacité de charge200 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-20 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulementAlésage simple
- Type de roulement de roueAlésage simple
- Matériau de la rouePolyoléfine
- Type de matériau de rouePolyoléfine
- Type de roueAqualite