Motion
W-25-A-5/16
Roue de roulettes en polyoléfine – 2-1/2 po de diamètre, 1-3/8 po de face, palier d’alésage simple, capacité de 200 lb
N° D’ARTICLE MI01080766
N° MFRW-25-A-5/16
Prix8.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyoléfine – 2-1/2 po de diamètre, 1-3/8 po de face, palier d’alésage simple, capacité de 200 lb
N° D’ARTICLE MI01080766
N° MFRW-25-A-5/16
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
Prix8.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-3/8 po
  • Longueur du moyeu
    1-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    2-1/2 po
  • Largeur de roue
    1.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Dureté
    75 , rive A
  • Capacité de charge
    200 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de roulement de roue
    Alésage simple
  • Matériau de la roue
    Polyoléfine
  • Type de matériau de roue
    Polyoléfine
  • Type de roue
    Aqualite

Aperçu

Description du fabricant
W-25-A-5/16 AQUALITE 2-1/2X1-3/8 5/16PB