Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Couleur de baseNoir
- Capacité de charge550 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement0 à 130 °F
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueCaoutchouc solide - dur