Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/2 po
- Longueur du moyeu1-5/8 po
- Diamètre de la roue6 po
- Largeur de roue1.6250 po
Détails
- Couleur de baseBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Dureté75 , rive A
- Capacité de charge600 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-20 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementBlanc
- Type de roulementDelrin®
- Type de roulement de roueDelrin
- Matériau de la rouePolyoléfine
- Type de matériau de rouePolyoléfine
- Type de roueAqualite