Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Couleur de baseAluminium
- Mot-clé de descriptionCentre en aluminium
- Capacité de charge1200 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementBleu
- Type de bande de roulementCouronne
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en aluminium