Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2-1/2 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Diamètre de la roue6 po
Details
- Capacité de charge3500 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 320 °F
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueAcier forgé
Aperçu
Description du fabricant
W-625-FSH-1-1/4 ACIER FORGÉ
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité