Motion
MT3838010
MORSE ® Taraud à main cannelé droit pour outils de coupe - série 7500 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M10 x 1.5 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI01082433
N° MFRMT3838010
Prix23.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud à main cannelé droit pour outils de coupe - série 7500 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M10 x 1.5 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI01082433
N° MFRMT3838010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Profondeur de taraudage
    1-1/4 po
  • Filetage Longueur  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    M10 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    7500
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D6
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
38010 M10 BOUCHONS DE FICHE