Motion
W-630-FVH-1-1/4
Roue à rainures en V en acier forgé – 6 po de diamètre, 3 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 4500 lb
N° D’ARTICLE MI01082740
N° MFRW-630-FVH-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rainures en V en acier forgé – 6 po de diamètre, 3 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 4500 lb
N° D’ARTICLE MI01082740
N° MFRW-630-FVH-1-1/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Largeur de rainure
    1-3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    3-3/8 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Couleur de base
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    4500 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Acier
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Acier forgé
  • Type de roue
    Rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE RAINURE W-630-FVH-1-1/4 V 6X3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon