Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.5000 po
- Longueur du moyeu2-7/16 po
- Taille des pneus8 x 2.50
- Diamètre de la roue8 po
- Largeur de roue2.5000 po
Détails
- Détails supplémentaires2-1/4 dans le concentrateur centré
- Couleur de basePneu noir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de description2-1/4 dans le concentrateur centré
- Dureté75 , rive A
- Capacité de charge450 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-10 à 160 °F
- Type de produitRoues de roulettes pneumatiques
- Couleur de la bande de roulementPneu noir
- Type de roulementBalle
- Type de roulement de roueBalle non précise
- Matériau de la rouePolyoléfine
- Type de matériau de roueCaoutchouc sur noyau en polypropylène
- Type de roueSemi-pneumatique