Motion
W-840-D-1-1/4
Roue de roulettes en polyuréthane – 8 po de diamètre, 4 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 3200 lb
N° D’ARTICLE MI01083825
N° MFRW-840-D-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyuréthane – 8 po de diamètre, 4 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 3200 lb
N° D’ARTICLE MI01083825
N° MFRW-840-D-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7500 po
  • Longueur du moyeu
    4-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Largeur de roue
    4.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Capacité de charge
    3200 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Poly vert
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer
  • Type de roue
    Duralast

Aperçu

Description du fabricant
W-840-D-1-1/4 ROUE DURALAST 8X4 1-1/4RB