Motion
W-9-PR-5/8
Roue roulante pneumatique - capacité de 320 lb, diamètre de 10 po, dimension de pneu de 4.10/3.50-4 po, moyeu décalé de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01083870
N° MFRW-9-PR-5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue roulante pneumatique - capacité de 320 lb, diamètre de 10 po, dimension de pneu de 4.10/3.50-4 po, moyeu décalé de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01083870
N° MFRW-9-PR-5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4.1250 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Taille des pneus
    4.10/3.50-4
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Largeur de roue
    2.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    2-1/4 dans le moyeu décalé
  • Pression d’air
    50 psi
  • ID du roulement
    5/8 po
  • Couleur de base
    Pneu noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    2-1/4 dans le moyeu décalé
  • Capacité de charge
    320 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 120 °F
  • Cote de plis
    4(A)
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Couleur de la bande de roulement
    Pneu noir
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Matériau de la roue
    Acier
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
W-9-PR-5/8 ROUE PNEUMATIQUE 9 X4.10/3.50-