Motion
W-630-FVL-2-7/16
Roue à rainures en V en acier forgé – 6 po de diamètre, 3 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 10000 lb
N° D’ARTICLE MI01084333
N° MFRW-630-FVL-2-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rainures en V en acier forgé – 6 po de diamètre, 3 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 10000 lb
N° D’ARTICLE MI01084333
N° MFRW-630-FVL-2-7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Couleur de base
    Noir
  • Capacité de charge
    10000 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE RAINURE DE W-630-FVL-2-7/16 V