Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2-1/4 po
- Diamètre du moyeu3-3/4 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge3000 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementConique
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de roueBride - Fonte
- Type de roueRail à bride unique