Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble0.130 à 0.260 po
- Taille du fil (AWG)18 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww0.molex0.com/pdm_docs/sd/1200710038_sd0.pdf
- Type de connexionMicro-changement (M12)
- Style de couplageFiletage externe
- Type de champ à joindreConnecteur
- Sexe / OrientationDroit pour homme
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactLaiton
- Corps du connecteur de matériauPA
- Écrou de couplage produitLaiton nickelé
- Accouplement du revêtement du matériauArgent
- Courant max.40.0 A
- Tension maximale300 V
- Nombre de poteaux4
- Plage de température de fonctionnement-13 à 194 °F