Motion
301.DBZ.HUB RB 1-3/16"

REXNORD INC
301.DBZ.HUB RB 1-3/16"

301.DBZ.HUB RB 1-3/16"
N° D’ARTICLE MI01091436
N° MFR301.DBZ.HUB RB 1-3/16"
Prix1,449.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
301.DBZ.HUB RB 1-3/16"

301.DBZ.HUB RB 1-3/16"
N° D’ARTICLE MI01091436
N° MFR301.DBZ.HUB RB 1-3/16"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,449.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    8.0000 po, 203.20 mm
  • Taille du raccord
    301
  • Code de taille de raccord
    301
  • Bride extérieure Diamètre  
    8 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.06 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    8.0000 po;203.20 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.1200 po, 79.25 mm
  • Alésage maximal
    3.1300 po;79.50 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    79.50 mm, 3.1300 po
  • Taille maximale de l’alésage
    3.1300 po, 79.50 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0000 po
  • Longueur totale
    3.1250 po
  • Poids
    21.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    416116
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    DBZ
  • Capacité de couple
    95 pi-lb
  • CUP_NON
    698210042509

Aperçu

Description du fabricant
416116 301.DBZ.HUB RB 1-3/16"