Motion
125.S52.HUB RB RMKD 5/8

REXNORD INC
125.S52.HUB RB RMKD 5/8

125.S52.HUB RB RMKD 5/8
N° D’ARTICLE MI01091844
N° MFR125.S52.HUB RB RMKD 5/8
Prix1,218.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
125.S52.HUB RB RMKD 5/8

125.S52.HUB RB RMKD 5/8
N° D’ARTICLE MI01091844
N° MFR125.S52.HUB RB RMKD 5/8
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
Prix1,218.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Diamètre extérieur du raccord
    3.6900 po, 93.73 mm
  • Taille du raccord
    125
  • Code de taille de raccord
    125
  • Distance entre les arbres
    4 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.84 po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    2.0600 po;52.32 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.06 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    3.6900 po;93.73 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3100 po, 33.27 mm
  • Alésage maximal
    1.3800 po;35.05 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.3800 po, 35.05 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    1.3800 po, 35.05 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Diamètre extérieur
    3.6900 po
  • Longueur totale
    1.3100 po
  • Poids
    1.64 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    128790
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    S52
  • Style
    Alésage brut
  • Capacité de couple
    156 po
  • CUP_NON
    698210688875

Aperçu

Description du fabricant
128790 125.S52.HUB RB 5/8 po