Motion
200.S54.HUB RB RMKD 15/16

REXNORD INC
200.S54.HUB RB RMKD 15/16

200.S54.HUB RB RMKD 15/16
N° D’ARTICLE MI01091912
N° MFR200.S54.HUB RB RMKD 15/16
Prix2,100.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
200.S54.HUB RB RMKD 15/16

200.S54.HUB RB RMKD 15/16
N° D’ARTICLE MI01091912
N° MFR200.S54.HUB RB RMKD 15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,100.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Taille de l’alésage
    0.9375 po, 23.81 mm
  • Diamètre extérieur du raccord
    5.4400 po, 138.20 mm
  • Taille du raccord
    200
  • Code de taille de raccord
    200
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.4400 po;138.20 mm
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    3.2500 po;82.60 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    5.4400 po;138.20 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1200 po, 53.80 mm
  • Alésage maximal
    2.2500 po;57.20 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po, 57.20 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    2.2500 po, 57.20 mm
  • Diamètre extérieur
    5.4400 po
  • Longueur totale
    2.1200 po
  • Poids
    6.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couplage
    Entretoise
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Interne
  • Numéro de catalogue du fabricant
    529283
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    S54
  • Style
    Interne
  • CUP_NON
    698210688943

Aperçu

Description du fabricant
529283 200.S54.HUB RB 15/16 po