Motion
262.S52.HUB RB RMKD 1-3/16

REXNORD INC
262.S52.HUB RB RMKD 1-3/16

262.S52.HUB RB RMKD 1-3/16
N° D’ARTICLE MI01092388
N° MFR262.S52.HUB RB RMKD 1-3/16
Prix1,340.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
262.S52.HUB RB RMKD 1-3/16

262.S52.HUB RB RMKD 1-3/16
N° D’ARTICLE MI01092388
N° MFR262.S52.HUB RB RMKD 1-3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,340.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Taille de l’alésage
    1.1875 po, 30.16 mm
  • Diamètre extérieur du raccord
    6.6200 po, 168.15 mm
  • Taille du raccord
    262
  • Code de taille de raccord
    262
  • Distance entre les arbres
    5 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.63 po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    4.5000 po;114.30 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4-1/2 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    6.6200 po;168.15 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.8800 po, 73.15 mm
  • Alésage maximal
    3.1300 po;79.50 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.1300 po, 79.50 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    3.1300 po, 79.50 mm
  • Diamètre extérieur
    6.6200 po
  • Longueur totale
    2.8800 po
  • Poids
    14.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    634409
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    S52
  • Style
    Standard
  • Capacité de couple
    34 pi-lb
  • CUP_NON
    698210688998

Aperçu

Description du fabricant
634409 262.S52.HUB RB 1 3/16 po