Motion
425.S54.MOYEU RB RMKD

REXNORD INC
425.S54.HUB RB RMKD

Thomas® Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 425, matériau brut, diamètre extérieur du disque : 267 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01092583
N° MFR425.S54.HUB RB RMKD
Prix5,917.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
425.S54.HUB RB RMKD

Thomas® Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 425, matériau brut, diamètre extérieur du disque : 267 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01092583
N° MFR425.S54.HUB RB RMKD
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
Prix5,917.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    425
  • Distance entre les arbres
    177 (sortie des deux moyeux) mm, 6.35 mm, 91.7 (sortie d'un moyeu) mm
  • Bride extérieure Diamètre  
    267 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    6.56 po
  • Poids
    43.63 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    737137
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    S54
  • CUP_NON
    698210689148

Aperçu

Description du fabricant
737137 425.S54.HUB RB