Motion
375.S54.HUB RB RMKD 1-11/16

REXNORD INC
375.S54.HUB RB RMKD 1-11/16

375.S54.HUB RB RMKD 1-11/16
N° D’ARTICLE MI01092658
N° MFR375.S54.HUB RB RMKD 1-11/16
Prix2,891.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
375.S54.HUB RB RMKD 1-11/16

375.S54.HUB RB RMKD 1-11/16
N° D’ARTICLE MI01092658
N° MFR375.S54.HUB RB RMKD 1-11/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,891.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Taille de l’alésage
    1.6875 po, 42.86 mm
  • Taille du raccord
    375
  • Code de taille de raccord
    375
  • Distance entre les arbres
    159 (sortie des deux moyeux) mm, 6.35 mm, 82.8 (sortie d'un moyeu) mm
  • Bride extérieure Diamètre  
    247 mm
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    6.0600 po;153.92 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    6.06 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    9.6900 po;246.13 mm
  • Alésage maximal
    4.1900 po;106.43 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.1900 po, 106.43 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    4.1900 po, 106.43 mm
  • Diamètre extérieur
    9.6250 po
  • Longueur totale
    3.5600 po
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Interne
  • Numéro de catalogue du fabricant
    738032
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    S54
  • Style
    Interne
  • CUP_NON
    698210689087

Aperçu

Description du fabricant
738032 375.S54.HUB RB 1-11/16 po