Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.25 po
- Diamètre total3.5625 po
- Largeur totale2.28125 po
- Poids5.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes embrayages de la série HT sont fournis avec une lubrification légère avant l'expédition uniquement à titre de mesure anticorrosive et doivent être entièrement lubrifiés après que le roulement à billes à anneau élastique a été incorporé par le client.
- Dessin CAD
- Glisser le couple3.4 pi-lb
- LubrificationLiquide de transmission automatique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHT 20 POCHETTE 1 1/4 RH
- Page de produit du fabricant
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- Glissade normale de dépassement3.4 pi-lb
- RotationDROITE
- SérieSérie HT
- Capacité de couple154
Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série HT sont conçus pour les opérations d’indexation. Non symétrique, donc commandez selon la rotation requise Créé pour les applications nécessitant des restrictions d’espace