Motion
M60475

DODGE
M60475

Réducteur de vitesse en ligne - 31.76:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01097996
N° MFRM60475
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M60475

Réducteur de vitesse en ligne - 31.76:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01097996
N° MFRM60475
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    9.88 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    21
  • Débit maximal tr/min
    80.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2130 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Ratio
    31.76:1
  • Poids
    110.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    2.750 hp
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
140T DM21A-31.4 M60475