Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage3 g
- Poids0.01 lb
Détails
- CouleurTransparent
- Temps de durcissement24 h
- Heure du présentoir20-60 s
- Comp. matérielCyanoacrylate
- Type de colisTube
- Formulaire de produitGel
- CUP_NON079340409040
Aperçu
- Gel adhésif au cyanoacrylate à usage général
- La consistance du gel empêche l’écoulement de l’adhésif même sur les surfaces verticales
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure