Motion
M60275

DODGE
M60275

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction double, 60:1 rapport, distance centrale de 4.00 po, accouplement C-Face, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI01103627
N° MFRM60275
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M60275

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction double, 60:1 rapport, distance centrale de 4.00 po, accouplement C-Face, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI01103627
N° MFRM60275
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    11.13 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CM21
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 42.000 à 2500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6399 po-lb à 2500 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    120.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    3.280 ch à 2500 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2800 lb
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782475390557

Aperçu

Description du fabricant
180T CM21A-60 K-1 M60275