Motion
M60254

DODGE
M60254

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction double, 240:1 rapport, distance centrale de 4.00 po, accouplement C-Face, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01104741
N° MFRM60254
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M60254

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction double, 240:1 rapport, distance centrale de 4.00 po, accouplement C-Face, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01104741
N° MFRM60254

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    9.94 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CM21
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 10.000 à 2500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6444 po-lb à 860 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    240:1
  • Poids
    130.00 lb

Details

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.050 ch à 2500 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2800 lb
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782475389841

Aperçu

Description du fabricant
56 CM21A -240 K-1 M60254

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté