Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier710
- Distance centrale1.00 po
- Dimensions du boîtier3-1/4 x 2-1/2 x 3.63 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier3.63 po
- Longueur du boîtier3.25 po
- Largeur du boîtier2.50 po
- Taille d’entrée0.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant710
- Débit maximal tr/minEntrée 175.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal140 po-lb à 100 tr/min
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie0.5000 po
- Ratio10:1
- Poids7.00 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant51589
- Numéro CUP du fabricant781711515891
- Puissance d’entrée maximale0.440 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue150 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711515891