Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.00 po
- Dimensions du boîtier3-1/4 x 2-1/2 x 3.63 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier3.63 po
- Longueur du boîtier3.25 po
- Largeur du boîtier2.50 po
- Taille d’entrée0.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant710
- Débit maximal tr/minEntrée 87.500 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal150 po-lb à 100 tr/min
- Taille de sortie0.5000 po
- Ratio20:1
- Poids7.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant781711515969
- Puissance d’entrée maximale0.270 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue150 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711515969