Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier715
- Distance centrale1.54 po
- Dimensions du boîtier5.13 x 3.69 x 5.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier5.38 po
- Longueur du boîtier5.13 po
- Largeur du boîtier3.69 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant715
- Débit maximal tr/minEntrée 175.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal432 po-lb à 100 tr/min
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio10:1
- Poids19.00 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant51634-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711516348
- Puissance d’entrée maximale1.200 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue300 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711516348