Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier715
- Distance centrale1.54 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant715
- Couple de sortie maximal374 po-lb à 1750 tr/min
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio30:1
- Poids19.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage vendue séparément
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant51646-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711516461
- Puissance d’entrée maximale0.450 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointNitrile
- Série700
- CUP_NON781711516461