Motion
715-40-J

BOSTON GEAR
715-40-J

715 rouge S/R. 40:1 Ratio, sans base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI01106219
N° MFR715-40-J
Prix1,402.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
715-40-J

715 rouge S/R. 40:1 Ratio, sans base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI01106219
N° MFR715-40-J
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
Prix1,402.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.54 po
  • Dimensions du boîtier
    5.13 x 3.69 x 5.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.38 po
  • Longueur du boîtier
    5.13 po
  • Largeur du boîtier
    3.69 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    715
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 43.800 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    485 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711516508
  • Puissance d’entrée maximale
    0.430 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    300 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711516508

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 715-40-J

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté