Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.38 po
- Dimensions du boîtier6.38 x 4.06 x 6.94 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.94 po
- Longueur du boîtier6.38 po
- Largeur du boîtier4.06 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Débit maximal tr/minEntrée 116.700 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1463 po-lb à 100 tr/min
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio15:1
- Poids33.00 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant51715
- Numéro CUP du fabricant781711517154
- Puissance d’entrée maximale2.340 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue900 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711517154