Motion
724-15-J

BOSTON GEAR
724-15-J

724 rouge S/R. 15:1 Ratio, sans base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI01107808
N° MFR724-15-J
Prix1,940.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
724-15-J

724 rouge S/R. 15:1 Ratio, sans base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI01107808
N° MFR724-15-J
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
Prix1,940.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    33.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711517161
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711517161

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 724-15-J