Motion
726-15-J

BOSTON GEAR
726-15-J

726 rouge S/R. 15:1 Ratio, sans base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI01108857
N° MFR726-15-J
Prix2,397.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
726-15-J

726 rouge S/R. 15:1 Ratio, sans base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI01108857
N° MFR726-15-J
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
Prix2,397.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.63 po
  • Dimensions du boîtier
    7.38 x 4.44 x 8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.00 po
  • Longueur du boîtier
    7.38 po
  • Largeur du boîtier
    4.44 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 116.700 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2057 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    45.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711517437
  • Puissance d’entrée maximale
    2.950 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1000 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711517437

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 726-15-J
  • Tige et vis sans fin d’entrée intégrés fabriqués en alliage d’acier durci à haute résistance
  • La flexibilité de montage multiposition des réducteurs de vitesse de la série 700 permet une installation dans presque toutes les positions
  • Le grand réservoir d’huile offre une dissipation thermique et une lubrification très efficaces pour une durée de vie prolongée
  • Les tailles de réducteur 710 à 726 ont des roulements à billes prélubrifiés; les tailles 732 à 760 ont des roulements à rouleaux coniques
  • Base de montage et autres accessoires vendus séparément
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie