Motion
738-20-J

BOSTON GEAR
738-20-J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 20:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 1.0000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01110144
N° MFR738-20-J
Prix4,725.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
738-20-J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 20:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 1.0000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01110144
N° MFR738-20-J
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
Prix4,725.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Dimensions du boîtier
    10 x 6.38 x 10.44 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.44 po
  • Longueur du boîtier
    10.00 po
  • Largeur du boîtier
    6.38 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 87.500 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5800 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    113.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711517949
  • Puissance d’entrée maximale
    5.000 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2000 lb
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711517949

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 738-20-J

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté