Motion
752-10-J

BOSTON GEAR
752-10-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 5.16 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 1.2500 po, sortie à droite
N° D’ARTICLE MI01110307
N° MFR752-10-J
Prix7,583.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
752-10-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 5.16 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 1.2500 po, sortie à droite
N° D’ARTICLE MI01110307
N° MFR752-10-J
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
Prix7,583.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Dimensions du boîtier
    13.13 x 7.38 x 13-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    13.75 po
  • Longueur du boîtier
    13.13 po
  • Largeur du boîtier
    7.38 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 175.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    10500 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    201.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711518090
  • Puissance d’entrée maximale
    17.310 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2200 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711518090

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 752-10-J

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté