Motion
752-15-J

BOSTON GEAR
752-15-J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 15:1 rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01110340
N° MFR752-15-J
Prix7,583.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
752-15-J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 15:1 rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01110340
N° MFR752-15-J
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
Prix7,583.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1300 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Couple de sortie maximal
    5,284 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    201.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base de montage vendue séparément
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711518120
  • Puissance d’entrée maximale
    13.700 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711518120

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 752-15-J

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté