Motion
760-40-H

BOSTON GEAR
760-40-H

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 40:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI01111126
N° MFR760-40-H
Prix12,162.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
760-40-H

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 40:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI01111126
N° MFR760-40-H
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
Prix12,162.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    760
  • Couple de sortie maximal
    8,360 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille de sortie
    2.2500 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    235.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base de montage vendue séparément
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711518410
  • Puissance d’entrée maximale
    8.760 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711518410

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 760-40-H