Motion
FWC718-300-B4-G

BOSTON GEAR
FWC718-300-B4-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI01113356
N° MFRFWC718-300-B4-G
Prix3,375.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC718-300-B4-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI01113356
N° MFRFWC718-300-B4-G
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
Prix3,375.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    26.1 lb, 11.839 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52435
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B4
  • CUP_NON
    781711524350

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWC718-300-B4-G