Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.63 po
- Hauteur du boîtier4.44 po
- Largeur du boîtier7.38 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal200:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio200:1
- Poids55.00 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant52459-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711524596
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711524596
Aperçu
Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWC726-200-B5-G
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité