Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Rapport nominal200:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio200:1
- Poids85.00 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant52472-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711524725
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- CUP_NON781711524725