Motion
FWC752-1800-B5-G

BOSTON GEAR
FWC752-1800-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1800:1 Rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01114467
N° MFRFWC752-1800-B5-G
Prix9,191.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC752-1800-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1800:1 Rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01114467
N° MFRFWC752-1800-B5-G
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
Prix9,191.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    525
  • Distance centrale
    5.1300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Rapport nominal
    1800:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    1800:1
  • Poids
    218.00 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52508
  • Numéro CUP du fabricant
    781711525081
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711525081

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWC752-1800-B5-G
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good