Motion
MT2543256
MORSE ® Outils de coupe, broyeur à bout carré - série 1894C , matériau cobalt, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de broyeur de 1/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 7/32 po
N° D’ARTICLE MI01114501
N° MFRMT2543256
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, broyeur à bout carré - série 1894C , matériau cobalt, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de broyeur de 1/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 7/32 po
N° D’ARTICLE MI01114501
N° MFRMT2543256
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    7/32 po
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    1/16 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    1894C
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
43256 1894C COB 2FL LONG DE 1/16 PO