Motion
MT2343448
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1896 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 13/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe 1-9/16 po
N° D’ARTICLE MI01115596
N° MFRMT2343448
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1896 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 13/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe 1-9/16 po
N° D’ARTICLE MI01115596
N° MFRMT2343448
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-9/16 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    13/16 po
  • Longueur totale
    6-1/8 po
  • Tige Diamètre  
    7/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    1896
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
43448 1896 HSS 2FL DE 13/16X7/8